Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter O-I, verrastend 3SU1000-3EA10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippschalter O-I, verrastend 3SU1000-3EA10-0AA0
Kippschalter O-I, verrastend 3SU1000-3EA10-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-82554346
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10003EA100AA0
EAN/GTIN:
     4011209964761
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelschalter
Wahlschalter

Kippschalter O-I, verrastend 3SU1000-3EA10-0AA0

Kippschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend Kippschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zwei Schaltfunktionen.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Breite der Öffnung:
29,45 mm
Höhe der Öffnung:
22,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens hebelschalter, hebelschalter, knebelschalter ip66, Schalterkopf, Wahltaster, Frontelement, Betätigungsvorsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,64*
€ 9,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 9,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 11,18*
€ 3,90*
ab € 8,42*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AL100AA0
ab € 2,44*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.