Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLENTICORE Wechselrichter plus 8.5 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-80567085
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10535117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

PLENTICORE Wechselrichter plus 8.5 G2

Hybrid-Wechselrichter mit optional freischaltbarem Batterieeingang. Miit 4 Digitalen Ausgängen zur SmartHome-Steuerung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung MPP:
120..720 V
Ausgangsnennleistung AC:
8500 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Europäischer Wirkungsgrad:
96,5 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.557,75*
€ 1.692,28*
€ 5,95*
ab € 1.604,67*
€ 1.744,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.610,42*
€ 1.748,77*
Frei Haus
ab € 1.649,21*
€ 1.786,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.735,09*
€ 1.925,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,77*
€ 2.081,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,55*
€ 2.066,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,07*
€ 1.995,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,56*
€ 1.954,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,42*
€ 1.916,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.