Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter ohne Datenlogger Primo Light 3.5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter ohne Datenlogger Primo Light 3.5-1
Artikel-Nr.:
     3517K-80554178
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,068,001
EAN/GTIN:
     9007947197559
Suchbegriffe:
Datenlogger
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter

Wechselrichter ohne Datenlogger Primo Light 3.5-1

Das einphasige, trafolose Gerät ist der ideale Wechselrichter für Privathaushalte. Mit dem innovativen SuperFlex Design wird maximale Flexibilität in der Anlagenauslegung erreicht, während das SnapINverter Montagesystem Installation und Wartung so einfach wie möglich macht. Das serienmäßig integrierte Kommunikationspaket mit WLAN, Energiemanagement, zahlreichen Schnittstellen u.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
12 A
Bemessungsspannung MPP:
80..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
3500 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
96,8 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
nein
Display:
Standard
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 860,94*
€ 961,18*
Frei Haus
ab € 869,20*
€ 970,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,18*
€ 1.143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,32*
€ 1.115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,54*
€ 1.059,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,95*
€ 1.041,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,94*
€ 1.024,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,125
ab € 274,02*
Zubehör
Fronius
4,240,038,Z
ab € 168,02*
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.