Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer umschaltbar AEG DDLE LCD18/21/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DDLE LCD 18/21/24 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE LCD 18/21/24 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE LCD 18/21/24 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE LCD 18/21/24 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-79755922
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222394
EAN/GTIN:
     4041056022789
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch

Durchlauferhitzer umschaltbar AEG DDLE LCD18/21/24

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen sofort und unbegrenzt mit Warmwasser. Das Gerät bietet dabei stets hohen Temperaturkomfort. KOMFORTMERKMALE: Das elektronisch geregelte Gerät für handelsübliche geschlossene Armaturen bietet gradgenaue Trinkwarmwasser-Temperaturen. Diese werden digital über einen Drehwähler eingestellt und am zweifarbigen LC-Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
0,4 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
415 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,30*
€ 375,23*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 313,63*
€ 375,83*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 336,22*
€ 400,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,58*
€ 402,01*
4 Tage
20
€ 5,80*
ab € 348,64*
€ 415,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.