Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 21KW AEG DDLE EASY 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DDLE 21 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE 21 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE 21 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-79755158
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     228841
EAN/GTIN:
     4041056025087
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer 21KW AEG DDLE EASY 21

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehre Entnahmestellen sofort und unbegrenzt mit Warmwasser. KOMFORTMERKMALE: Um mehrere Entnahmestellen gleichzeitig komfortabel mit Warmwasser zu versorgen, sorgt die Steuerelektronik für konstante Temperaturen. Zwei Festtemperaturen können am Drehregler ausgewählt werden. Eine integrierte Messturbine erfasst präzise die Durchflussmengen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0,4 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
21 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,35*
€ 266,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,36*
€ 266,76*
5 Tage
53
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 267,45*
€ 5,95*
ab € 236,90*
€ 286,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 273,73*
€ 330,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
228842
ab € 223,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.