Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleindurchlauferhitzer 3,5KW Untertisch TR1000 4 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-79752385
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504716
EAN/GTIN:
     4057749719836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Kleindurchlauferhitzer 3,5KW Untertisch TR1000 4 T

TR1000 4/5/6 B/T: Kleindurchlauferhitzer, 3,5, 4,6, oder 6,0 kW, 220-240V, hydraulisch gesteuert, Unter- bzw. Übertischgerät Mit "
2 in 1"
-System: Anschließbar an alle handelsüblichen Druck-Armaturen oder Niederdruck-Armaturen. Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und in allen Wässern einsetzbar Kleines, attraktives Design und besonders einfach anzubringen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kupfer
Nenninhalt:
0 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
3,5 kW
Nennspannung 1:
220 V
Nennspannung 2:
0 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.