Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb f. Besteck f.PG 8164 U 403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb f. Besteck f.PG 8164 U 403
Korb f. Besteck f.PG 8164 U 403
Artikel-Nr.:
     3517K-79552819
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10358590
EAN/GTIN:
     4002515691175
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
besteck-korb miele

Korb f. Besteck f.PG 8164 U 403

Korb, rilsaniert, für die optimale Reinigung von Bestecken, engmaschiger Boden, auch für Eisbecher geeignet, ohne Besteckeinsätze
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Besteckkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 161,00*
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 167,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.