Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 56m,1657W,230V BRLH-302-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizleitung 56m,1657W,230V BRLH-302-56
Heizleitung 56m,1657W,230V BRLH-302-56
Artikel-Nr.:
     3517K-79150356
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     35485
EAN/GTIN:
     9120015727417
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband

Heizleitung 56m,1657W,230V BRLH-302-56

Die Heizschleife BRLH eignet sich zur freien Verlegung im Außenbereich speziell bei Rundungen, Kurven und dort, wo die Verlegegeometrie es erfordert. Die Verlegung kann in Gussasphalt, Walzasphalt, Fließbeton, Monolithbeton, im Ortsbeton und im Sandbett unter Kopfsteinpflaster erfolgen. Der Dipolheizleiter hat eine sehr robuste, schlagfeste Außenisolierung und trotzt dadurch erhöhten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Kupfer-/Nickelmantel
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
7 mm
Länge:
56 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Freiflächenheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 231,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,12*
€ 231,47*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,76*
€ 250,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
37483
ab € 914,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.