| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78988989 Herst.-Nr.: 51.352.523 EAN/GTIN: 4250594506563 |
| |
|
| | |
| Funkuhr innen,1,5V,D=546mm 51.352.523 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stabile Deckenhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Acrylglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Batteriebetrieb 2 x 1,5 V, Lieferung inkl. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,61* | € 1.456,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.320,46* | € 1.470,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|