Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Mikrowelle m.Grill 800W 20l MWG2211UCB inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Mikrowelle m.Grill 800W 20l MWG2211UCB inox
UB-Mikrowelle m.Grill 800W 20l MWG2211UCB inox
Artikel-Nr.:
     3517K-78659821
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622111
EAN/GTIN:
     4004470221114
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

UB-Mikrowelle m.Grill 800W 20l MWG2211UCB inox

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 2 Kombi-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, Auftau-Programme, nach Zeit und Gewicht wählbar, 8 Automatikprogramme, Schnell-Startprogramm, 30-Min. Timer mit Endsignal, Easy Tronic, Digitaluhr, Kindersicherung, Drehteller, Grillständer, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1250 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 86,98*
€ 104,12*
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 104,14*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 92,91*
€ 110,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,45*
€ 115,85*
Frei Haus
ab € 102,05*
€ 120,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.