Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 9 KW 400V EHR-R 9/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-78069736
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08657
EAN/GTIN:
     4010184086574
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer

Elektro-Heizregister 9 KW 400V EHR-R 9/400

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C).
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Boxlüfter:
ja
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
ja
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 429,25*
€ 502,54*
€ 53,00*
ab € 451,40*
€ 523,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,27*
€ 527,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 466,32*
€ 540,16*
Frei Haus
ab € 476,47*
€ 551,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,32*
€ 554,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08656
ab € 403,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.