Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gly.-Sicherheits-Manometer 160mm -1 bis 0,6bar MSS -106160 GLY ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     3517K-73569961
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50453
EAN/GTIN:
     4050571505158
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Gly.-Sicherheits-Manometer 160mm -1 bis 0,6bar MSS -106160 GLY ES

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1.0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,26*
€ 414,84*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 359,71*
€ 415,37*
Frei Haus
ab € 362,65*
€ 418,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.