Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkupplung 8x8mm MFK 88 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK88ST Mehrfachkupplung 8x 8mm Schl.,Stecker
MFK88ST Mehrfachkupplung 8x 8mm Schl.,Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-73569510
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48427
EAN/GTIN:
     4050571489977
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung

Mehrfachkupplung 8x8mm MFK 88 ST

Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Gehäuse und Steckerplatte: Aluminium, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar bzw. 7 bar Optional: mit Staubschutzdeckel -S
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 180,09*
2 Tage
67
€ 5,90*
ab € 152,17*
€ 180,63*
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 186,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.