Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder 80mm Hub 70mm NXDA 80/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktzylinder 80mm Hub 70mm NXDA 80/70
Artikel-Nr.:
     3517K-73561509
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     34848
EAN/GTIN:
     4050571531249
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder

Kompaktzylinder 80mm Hub 70mm NXDA 80/70

Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,61*
€ 520,57*
Frei Haus
ab € 449,96*
€ 525,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,57*
€ 619,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,63*
€ 577,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,77*
€ 561,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.