Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschalter -0,95 bis -0,1bar VAKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAKUS Vakuumschalter -0,95 bis -0,1 bar, G 1/8"
VAKUS Vakuumschalter -0,95 bis -0,1 bar, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Druckschalter, Heavy Duty, Vakuumschalter
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     3517K-73508797
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     15871
EAN/GTIN:
     4050571716912
Suchbegriffe:
Vakuumschalter
vakuumschalter

Vakuumschalter -0,95 bis -0,1bar VAKUS

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Membrane**: NBR (Vakuumschalter: ECO) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Rückschaltdifferenz: 10 - 30 % Schutzart: IP 65, Typ B2: Anschluss über Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.) Schaltertyp: Wechsler Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Luft *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 100 bar Ansteuerung über Kolben, ***Bauform 1: Seitliche Einstellschraube, Bauform 2: Die Einstellung kann nur nach Abnehmen der Schutzkappe erfolgen
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 161,74*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 138,19*
€ 162,34*
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 168,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.