| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73508354 Herst.-Nr.: 16512 EAN/GTIN: 4050571737757 |
| |
|
| | |
| Winkel-Verschraubung 4x10mm WCX 4 PP Werkstoffe: PP (Polypropylen), PVDF (Polyvinylidenfluorid) Betriebstemperatur*: PP: bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Anschlusses 1: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, einschraubverschraubung landefeld |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,07* | € 16,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,20* | € 16,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,68* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|