Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protexial Funkhandsend.RTS Multifunkt.Alarm RTS 1875066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protexial Funkhandsend.RTS Multifunkt.Alarm RTS 1875066
Protexial Funkhandsend.RTS Multifunkt.Alarm RTS 1875066
Artikel-Nr.:
     3517K-71956043
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1875066
EAN/GTIN:
     3660849501051
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender

Protexial Funkhandsend.RTS Multifunkt.Alarm RTS 1875066

Protexial Funkhandsender RTS Multifunktion Alarm/ RTS, zur Gesamt(de-)aktivierung der Funk-Alarmanlage u. Steuerung von 2 RTS-Antriebe/Empfänger, mit Batterie (Lebenserwartung ca. 4 Jahre)
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,42 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
20 m
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funksender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,61*
€ 78,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,73*
€ 83,38*
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 85,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,07*
€ 93,51*
€ 5,95*
ab € 73,48*
€ 94,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.