Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemanagement Powador-protect 1000261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisemanagement Powador-protect 1000261
Einspeisemanagement Powador-protect 1000261
Artikel-Nr.:
     3517K-70567343
Hersteller:
     KACO new energy
Herst.-Nr.:
     1000261
EAN/GTIN:
     k.A.

Einspeisemanagement Powador-protect 1000261

Weitere Informationen:
Frequenz:
50..60 Hz
Anzeigeart:
digital
Breite:
107 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
89,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 402,67*
€ 466,52*
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 470,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,94*
€ 553,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.