Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 27kW, 484x236x106 TR400121/24/27EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-69768062
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736506135
EAN/GTIN:
     4062321375218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer 27kW, 484x236x106 TR400121/24/27EB

Leistung: 21/24/27 kW, Absicherung: 32/40/40 A, Schutzklasse: I, geschlossen (druckfest), elektron. geregelt, Glasoptik, Installationstechnik: Clickfix 2.0, Kindersicherung, Luftblasenerkennung, Berühtungs-/Feuchtigkeitsschutz, Internetfähigkeit nachrüstbar, Lastprofil: S, Stromverbrauch: 475 kWh/Jahr, Schallleistungspegel in Innenräumen: 15 dB(A), Einschaltfließdruck (ohne DMB): 0,4 bar, Einschaltwassermenge: 2,5 l/min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
400 V
Mit Display:
nein
Montageart:
Übertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
21..27 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,90*
€ 263,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,11*
€ 263,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 272,02*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 274,02*
€ 330,02*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 281,18*
€ 336,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.