Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 27kW plus gesteuert VED E 27/8 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 27kW plus gesteuert VED E 27/8 P
Elektro-Durchlauferhitzer 27kW plus gesteuert VED E 27/8 P
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-69753536
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023769
EAN/GTIN:
     4024074873625
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer elektron...
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Elektro-Durchlauferhitzer 27kW plus gesteuert VED E 27/8 P

electronicVED E 27/8 P plus Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen, Hoher Bedienkomfort durch Klartext- Bedienmenü und Grafikdisplay, Hoher Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C bis zur Leistungsgrenze (Verbrühschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk), Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar Ausstattung, Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4 Tasten-Bedienmenü, Elektronische Leistungssteuerung, Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 Nennleistung 27 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
1 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,55*
€ 525,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,99*
€ 532,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,49*
€ 585,62*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 553,42*
€ 662,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,73*
€ 633,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,38*
€ 595,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,84*
€ 574,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,91*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,03*
Zubehör
Vaillant
0010027273
ab € 124,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.