Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenblende VAZ-G100 D100mm VAE90/1AHT ws 20236703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenblende VAZ-G100 D100mm VAE90/1AHT ws 20236703
Außenblende VAZ-G100 D100mm VAE90/1AHT ws 20236703
Artikel-Nr.:
     3517K-69353269
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020236703
EAN/GTIN:
     4024074791950

Außenblende VAZ-G100 D100mm VAE90/1AHT ws 20236703

Außenblende VAZ-G 100 Anschlussdurchmesser 100 mm bestehend aus Montageplatte zur Befestigung an der Außenwand und Außenblende mit Klick-Befestigung und Kleintierschutz, Material: Kunststoff, weiß, Maße: L x B x T: 145 x 145 x 18 mm verwendbar für VAE 90/1 AHT
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Frontbreite:
145 mm
Fronthöhe:
145 mm
Einbautiefe:
18 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,72*
€ 31,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 23,35*
€ 31,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,31*
€ 33,00*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,84*
€ 34,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,59*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.