Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsregler eBUS-Schnittstelle 0020266797


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsregler eBUS-Schnittstelle 0020266797
Heizungsregler eBUS-Schnittstelle 0020266797
Artikel-Nr.:
     3517K-69165269
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020266797
EAN/GTIN:
     4024074836965
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle RS232
KNX-Schnittstelle RS232

Heizungsregler eBUS-Schnittstelle 0020266797

Heizungsregler multiMATIC 700/6 witterungsgeführter Heizungsregler Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler mit Klartextanzeige, Komfortable Bedienung durch App- Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Komfortable Steuerung mit der multiMATIC App für Android und iOS, Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragenstellungen im neuen Installationsassistenten, Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem ungeregelten Heizkreis, Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71, triVAI-Parameter zur Effizienz- optimierung des Hybridsystems, Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit geoTHERM VWL.
Weitere Informationen:
Kesselregelung:
ja
Anzahl der Kessel:
7
Anschluss Kessel:
2-Draht
Gruppenregelung:
ja
Anzahl der Mischgruppen:
9
Anzahl der Pumpengruppen:
9
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
9
Luftbehandlungsregelung:
nein
Lufterhitzer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,53*
€ 525,07*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 487,73*
€ 582,10*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 517,06*
€ 616,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 532,87*
€ 636,43*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,93*
€ 665,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,74*
€ 749,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,75*
€ 681,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020139895
ab € 112,43*
Zubehör
Vaillant
0020235465
ab € 112,19*
Zubehör
Vaillant
0020171333
ab € 118,62*
Zubehör
Vaillant
306788
ab € 33,23*
Zubehör
Vaillant
0020184846
ab € 286,14*
Zubehör
Vaillant
0020139898
ab € 134,96*
Zubehör
Vaillant
009642
ab € 78,57*
Zubehör
Vaillant
306787
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.