Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 2628W DTCE-20 400V 135m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69159608
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902119
EAN/GTIN:
     5703466187647
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizleitung 2628W DTCE-20 400V 135m

Montagefertige Heizleitung 135 m, 2628 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 135 m, Leistung 2628 W
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
135 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Freiflächenheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,90*
€ 629,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,54*
€ 630,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,67*
€ 689,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,58*
€ 749,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,96*
€ 743,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,39*
€ 707,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,15*
€ 684,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.