Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.730.621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.730.621
Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.730.621
Artikel-Nr.:
     3517K-68956938
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.730.621
EAN/GTIN:
     4250594509069
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr

Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.730.621

Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stoßgeschütztes Kunststoffglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 951,62*
€ 1.033,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 947,93*
€ 1.033,97*
Frei Haus
ab € 960,00*
€ 1.043,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,72*
€ 1.118,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,44*
€ 1.229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,95*
€ 1.222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,11*
€ 1.181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,61*
€ 1.156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,62*
€ 1.132,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.