Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68566292 Herst.-Nr.: GMS2720 EAN/GTIN: 4013833032748 |
| |
|
| | |
| Dampfbügeleisen SI 6850 lila/gr/ws Keramik-Bügelsohle, 120 g/Min. Dampfstoß, 3-Wege-Sicherheitsabschaltung, Vertikaldampf, Drip Stop - Tropfschutz, 240 ml Wassertank, Anti-Kalk- sowie Self Clean-Technologie, 1,9 m Kabel, inkl. Becher zum Befüllen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dampfbügeleisen | Anschlusswert: | 2600 W | Bügelsohle: | sonstige | Grundfarbe: | violett/grau/weiß | Dampfleistung: | 35 g/min | Dampfstoß: | ja | Antikalksystem: | ja | Wassertank: | fest | Mit Sicherheitsabschaltung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,71* | € 34,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,24* | € 35,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 35,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,00* | € 41,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 36,45* | € 45,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|