| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68058576 Herst.-Nr.: ABDECK EAN/GTIN: 4010202604070 |
|
|
| | |
| Abdeckung f. Einstellknopf Vandalensicher, V2A Zur Sicherung des Einstellknopfes gegen unerwünschtes Manipulieren. Einmal eingestellt, soll die Regler-Stellung Ihres Rippenrohrheizofens in vielen Fällen nicht geändert werden. Um Unbefugten dies zu erschweren, montieren Sie diese Sicherheitsabdeckung. Wie gewohnt in Edelstahl gefertigt, mit beiliegenden V2A-TX-Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Standardfarbe: | ja | Farbe: | grau | Glanzgrad: | matt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,23* | € 31,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,30* | € 31,48* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,76* | € 31,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,07* | € 34,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,37* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|