| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63510639 Herst.-Nr.: 21653 EAN/GTIN: 4050571565633 |
| |
|
| | |
| Druckregler 1.4404, G 1/2" R 12-3 ES-NB Durchfluss: Kv-Wert 1,8m³/h, 2200 l/min* (Messing: Kv-Wert 1 m³/h, 1500 l/min*) Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar Werkstoffe: Dichtung: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser, mit Option -NE: aggressive Gase (nicht für Kolbendruckregler), mit Option -CO: CO2 (nur für Typ Messing) Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: M 50 x 1,5 Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) -NB, Ausführung nicht rücksteuerbar für aggressive Gase (Edelstahl-Membrane) -NE***, Ausführung für CO2 (nur für Typ Messing) -CO, NPT-Gewinde -NPT *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Kolbendruckregler, ***nur für Typ 1. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 608,60* | € 685,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 608,80* | € 686,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 614,46* | € 692,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|