Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63274163 Herst.-Nr.: 00108846 EAN/GTIN: 4047443144577 |
| |
|
| | |
| Multistecker 3fach m.Schalter,ws 108846 Zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten, ideal um Standby-Verbraucher abzuschalten, separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte, kompakter Adapterstecker auf 1 Schutzkontakt-Steckdose und 2 Euro-Steckdosen, beleuchteter Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Metallicfarbe: | nein | Transparent: | nein | Abschließbar: | nein | Montageart: | sonstige | Befestigungsart: | sonstige | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Ausführung des Schalters: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,50* | € 5,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,97* | € 5,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,33* | € 6,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,79* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,61* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|