| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61876268 Herst.-Nr.: 00023650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Differenz-Druckschalter PSE550 Sensor für niedrigen Differenzdruck, Serie PSE550, für Druckluft, nicht korrodierende Gase, nicht entzündliche Gase, Kunststoffgehäuse, Differenzdruckbereich 0 bis 2 kPa, Betriebsdruckbereich -50 bis 50 kPa, Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Stromaufnahme max. 15 mA, Display-Genauigkeit ±max. 1% vom Messbereich, Wiederholgenauigkeit ±max. 0,3% vom Messbereich, Linearität ±max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,89* | € 208,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,08* | € 217,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|