Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61652879 Herst.-Nr.: HMIS65 EAN/GTIN: 3595864149042 |
| |
|
| | |
| Touchscreen-Display Display, Frontmodul HMIS65 Tragbares Touchpanel. 3,5 Zoll bis 5,7 Zoll. Touchpanel, Frontmodul einzeln. Displaytyp 3,5- Farbe, Ethernet_RJ45 , Schnittstellen -, Speicher , Steckplatz SD Nein. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,64* | € 161,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,16* | € 163,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,32* | € 170,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,81* | € 178,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,93* | € 180,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|