| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-60568540 Herst.-Nr.: 10535605 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Energy Meter Series C 10535605 Leistungsmerkmale: Dank standardisierter Schnittstellen gelingt die Inbetriebnahme in wenigen Handgriffen. Die KOSTAL Energy Meter unterstützen das Energie-Management des KOSTAL Hybrid-Wechselrichters PLENTICORE plus. RS485 Schnittstelle für die Kommunikation zum Wechselrichter. Vorkonfigurierte RS485-Schnittstelle zur vereinfachten Inbetriebnahme. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Energie-Zähler | Anschlussart: | direkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,06* | € 132,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 175,31* | € 212,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,54* | € 214,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,78* | € 220,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 190,81* | € 227,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|