Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter XPC+ 1400-12 Charge Studer 101375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter XPC+ 1400-12 Charge Studer 101375
Inverter XPC+ 1400-12 Charge Studer 101375
Artikel-Nr.:
     3517K-60554021
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     101375
EAN/GTIN:
     4250730211160
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Inverter XPC+ 1400-12 Charge Studer 101375

Innovative Serie von Wechselrichtern/Ladegeräten für präzise und saubere Sinusspannung mit außerordentlich leiser und zuverlässiger CE-konformer Elektronik in einem sorgfältig durchdachten Gehäuse. Die für die einfache Installation erforderlichen Kabel sind bereits enthalten. Die Geräte dieser Serie sind optional mit einer Fernsteuerung, einem Alarmausgang und einem integrierten Laderegler verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 V
Laderegler integriert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Display:
ohne
Höhe:
124 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
410 mm
Gewicht:
11,7 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.601,19*
€ 1.745,35*
Frei Haus
ab € 1.617,71*
€ 1.762,30*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.908,87*
€ 2.065,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,35*
€ 2.076,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,95*
€ 2.062,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,92*
€ 1.989,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,96*
€ 1.946,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,19*
€ 1.905,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.