Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 27kW exclusive VED E 27/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 27kW exclusive VED E 27/8
Elektro-Durchlauferhitzer 27kW exclusive VED E 27/8
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-59753535
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023749
EAN/GTIN:
     4024074873632
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch

Elektro-Durchlauferhitzer 27kW exclusive VED E 27/8

electronicVED E 27/8 E exclusive Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen, Höchster Bedienkomfort durch einheit- liches Klartext-Bedienmenü und Grafik- display (Gerät und Funk-FB), Funkfernbedienung für gradgenaue Tem- peratureinstellung und Verbrauchsda- tenanzeige an jeder Zapfstelle, Höchster Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 55 Grad C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar, Gütesiegel Komfort & Qualität für an- wenderfreundliche Gerätetechnik, bis zu 4 wasserdichte, bidirektionale Funkfernbedienungen einsetzbar Ausstattung, Großes Grafikdisplay mit Klartext, beleuchtet und 4 Tasten-Bedienmenü, Serienmäßig mit einer Funkfernbe- dienung mit Klartext-Display, Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregulierung Temptronic, Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893, Zukunftsfähige PE-BUS-Schnittstelle (z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
1 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 561,68*
€ 674,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 592,60*
€ 709,64*
€ 5,95*
ab € 604,21*
€ 725,33*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 654,11*
€ 775,67*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 737,45*
€ 870,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,64*
€ 844,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,91*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.