| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59753526 Herst.-Nr.: 0010027046 EAN/GTIN: 4024074873533 |
| |
|
| | |
| Elektro-Durchlauferhitzer 21kW pure gesteuert VED E 21/8 BB electronicVED E 21/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile, Warmwasserkomfort: Fixe Auslauftemperatur bei 55 Grd.C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung, Fixtemperatur 55 Grd. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nenninhalt: | 1 l | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Nennleistung: | 21 kW | Nennspannung 1: | 400 V | Nennspannung 2: | 400 V | Geeignet für KNX: | nein | Bedienung: | manuell | Temperaturanzeige: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,32* | € 286,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 238,44* | € 287,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,63* | € 288,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,21* | € 289,12* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,95* | € 337,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|