| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59153288 Herst.-Nr.: 10206 EAN/GTIN: 7393410005363 |
| |
|
| | |
| Bankheizkörper SH,375W,230V,1500mm SH37521 Der Bankheizkörper SH wurde für Kirchenbänke, Bänke in Warteräumen und ähnliches konzipiert. Der Bankheizkörper wird unter dem Sitz installiert, die Wärme wird in den benutzten Bereichen durch Konvektion und Heizstrahlung verteilt. Die Heizkörper sind so dimensioniert, dass die jeweilige Sitzfläche und deren Umgebung angenehm beheizt werden. Der Heizkomfort in der Kirche ist sehr gut, gleichzeitig sind Stromverbrauch und Einfluss auf die Einrichtung sehr niedrig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | sonstige | Material Front: | Stahl | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Abluft: | sonstige | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 375 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,93* | € 271,29* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,60* | € 271,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|