Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Wärmestrahler InfraSky RAL 9022 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Wärmestrahler InfraSky RAL 9022 si
IR-Wärmestrahler InfraSky RAL 9022 si
Artikel-Nr.:
     3517K-58957577
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     944307
EAN/GTIN:
     4005531043072
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer 3000w
infrarotheizer

IR-Wärmestrahler InfraSky RAL 9022 si

IR-Deckengerät mit Schutzgitter für den Privatbereich und die professionelle, stark frequentierte Wellnesslandschaft, Spitzen-Leistung mit 6x500 W IR-Emitter, formschönes Gehäusedesign, bei Festinstallation muss ein K-Sciherungsautomat verwendet werden, Steuergerät SkyTec/InfraSky erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), Deckenbefestigung mit Liftsystem oder Aufhängung in verschiedenen Deckenabständen, Absicherung 1x16 A (K-Automat), Farbe: Silber (RAL 9022)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
3000 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eos saunatechnik infrarotstrahler, Heizstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.659,95*
€ 4.953,87*
€ 53,00*
ab € 4.666,32*
€ 4.954,80*
Frei Haus
ab € 4.711,96*
€ 5.001,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.953,87*
€ 5.895,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.853,33*
€ 5.775,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.719,31*
€ 5.615,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.665,41*
€ 5.551,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.659,95*
€ 5.545,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EOS Saunatechnik
944340
ab € 267,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.