Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=415mm 81.270.421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=415mm 81.270.421
Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=415mm 81.270.421
Artikel-Nr.:
     3517K-58956315
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     81.270.421
EAN/GTIN:
     4250594517408
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
bahnhofsuhr peweta
bahnhofsuhr

Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=415mm 81.270.421

Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 31, stoßgeschütztes Front-Kunststoffglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen Balkenziffern, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger mit Spitze für Std./ Min., roter Sekundenzeiger, DCFport 24 Impulstelegramm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebenuhr
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Durchmesser:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr d 400mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,08*
€ 213,83*
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 221,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.