| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58666660 Herst.-Nr.: 69001 EAN/GTIN: 7610917690015 |
| |
|
| | |
| Gläser Latte Macchiato 2er-Set,groß 69001 (VE2) Set besteht aus 2 großen Bleikristallgläsern für Latte Macchiato, geeignet für die Geschirrspülmaschine, Fassungsvermögen ca. 300 ml, ca. 15 cm hoch Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 13,23* | € 18,30* | | | | | | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,605* | € 18,665* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,93* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,615* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|