Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler Spot 1600W,Korpus sw MHS-SP1600AB.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler Spot 1600W,Korpus sw MHS-SP1600AB.100
Kompaktheizstrahler Spot 1600W,Korpus sw MHS-SP1600AB.100
Artikel-Nr.:
     3517K-58069545
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     641.002.302
EAN/GTIN:
     4260005158250
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler

Kompaktheizstrahler Spot 1600W,Korpus sw MHS-SP1600AB.100

Kompaktheizstrahler Spot 1600 Watt, Korpus schwarz / Front schwarz, mit Infrarotfernsteuerung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Max. Heizleistung:
1600 W
Höhe:
670 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
78 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wärmestrahlgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 526,05*
€ 622,89*
Frei Haus
ab € 530,65*
€ 628,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,89*
€ 741,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,89*
€ 674,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,84*
€ 648,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,05*
€ 626,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.