Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektor Stand/Wand K 360 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektor Stand/Wand K 360 L
Konvektor Stand/Wand K 360 L
Artikel-Nr.:
     3517K-58050049
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     1.351.015
EAN/GTIN:
     4005812351155
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Elektro-Wandheizer

Konvektor Stand/Wand K 360 L

LCD-Display mit Raumtemperatur- und Zeitanzeige, Temperatur- und Zeiteinstellung, Funktionen einstellbar (Komfort (2000W) / ECO (800W) / Frostschutz) , programmierbares Wochenprogramm, 230V
Weitere Informationen:
Montageart:
Stand-/Wandgerät
Mit Gebläse:
nein
Farbe:
hellgrau-grau
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Frostschutzschaltung:
ja
Digitalanzeige:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
ja
Bedienung über App:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,57*
€ 68,86*
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 70,22*
€ 3,50*
ab € 64,72*
€ 82,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.