Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 5,70mm,NBR 70A ORSM 5,70 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 5,70mm,NBR 70A ORSM 5,70 N
Artikel-Nr.:
     3517K-53593006
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50271
EAN/GTIN:
     4050571030858
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur nbr 5,7mm

Rundschnur 5,70mm,NBR 70A ORSM 5,70 N

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,21*
€ 493,81*
Frei Haus
ab € 426,44*
€ 498,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,81*
€ 587,6339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,18*
€ 560,7042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,42*
€ 538,3798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 423,21*
€ 503,6199
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,2321* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.