Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Klemmringverschraubung R 1/8"-6mm KTE 186 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTE186MS T-Klemmringverschraubung R 1/8"-6 (M10x1)mm, Messing
KTE186MS T-Klemmringverschraubung R 1/8"-6 (M10x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: T-Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     3517K-53592719
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42801
EAN/GTIN:
     4050571457549
Suchbegriffe:
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
t verbindungsstück

T-Klemmringverschraubung R 1/8"-6mm KTE 186 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 8,29*
2 Tage
166
€ 8,90*
ab € 6,01*
€ 8,30*
€ 3,90*
ab € 6,81*
€ 9,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.