Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Rp 11/2 Zoll KH 112 DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH112DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1-1/2", -0,9 bis 30 bar
KH112DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1-1/2", -0,9 bis 30 bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff für Kugelhahn (gelb)
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Artikel-Nr.:
     3517K-53553974
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6985
EAN/GTIN:
     4050571406356
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn Rp 11/2 Zoll KH 112 DVGW

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,73*
€ 65,77*
2 Tage
505
€ 5,90*
ab € 51,82*
€ 65,89*
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 67,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.