| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53279762 Herst.-Nr.: 0118910 EAN/GTIN: 4007754203844 |
|
|
| | |
| Boxen-Stativ-Set PAST-125SET Lautsprecherboxen-Stativ-Set,bestehend aus zwei Stahl-Stativen PAST-125/SW und einer Nylon-Stativtasche.Technische Daten PAST-125/SW:stabile, schwarze Stahlrohrausführung, kleine Standfläche, Höhe 3-stufig verstellbar, mit Sicherungsbolzen, hohe Stabilität durch Magnesium-Gelenkhülse, zentrisch belastbar 40 kg, einstellbare Höhe 92-137 cm, Gewicht 3,2 kg. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,04* | € 97,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,57* | € 99,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,86* | € 143,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|