Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger mit H14 HEPA Filter HSF-KJ800C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger mit H14 HEPA Filter HSF-KJ800C
Luftreiniger mit H14 HEPA Filter HSF-KJ800C
Produktbild Ansicht links
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-49465074
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     7.705.022
EAN/GTIN:
     4005812705224
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreiniger mit H14 HEPA Filter HSF-KJ800C

Hochwertiger Luftreiniger für mittlere und große Räume, LED Display, intelligenter Luftgütesensor, Timer, 4 Lüftergeschwindigkeiten, Auto Mode Funktion, Kindersicherung, Filterwechselanzeige, geräuscharmer Nachtmodus, Hauptfilter - Schwebstofffilter HEPA H14 -Filterleistungs 99,995% (filtert Viren, Aerosoleund Allergene), PM 2,5 Anzeige des Luftverschmutzungsgrades, Fernbedienung (Batterie nicht enthalten), UV-LED zuschaltbar, Ionisator, WIFI Modus, mehrfach Filtersystem, Schutzklasse II, 220-240V~, 50/60Hz, Empfohlene Raumgröße bis 120 qm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
105 W
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
800 m³/h
Höhe:
880 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
470 mm
Gewicht:
16,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,21*
€ 496,65*
Frei Haus
ab € 422,96*
€ 500,89*
Frei Haus
ab € 422,10*
€ 501,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,34*
€ 589,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,14*
€ 563,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
7.705.023
ab € 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.