Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus Gateway f.zentr.Lüftungsger. ZL GATE MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus Gateway f.zentr.Lüftungsger. ZL GATE MOD
Artikel-Nr.:
     3517K-49362753
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     382870
EAN/GTIN:
     4015627382879
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale

Modbus Gateway f.zentr.Lüftungsger. ZL GATE MOD

ModBus Gateway für ZL-L, ZL-M, ZL-P mit 230V Stromversorgung. Multipoint communication via RF und RS485 Protokoll.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
M-Bus
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
RS-485
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Medien-Gateway, Systemschnittstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.