Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizstab 7,5KW, 400V CTHK635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizstab 7,5KW, 400V CTHK635
Artikel-Nr.:
     3517K-49169876
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212209
EAN/GTIN:
     4062321373986
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab

Elektroheizstab 7,5KW, 400V CTHK635

Elektroheizstab für Pufferspeicher, 7,5 kW, 400V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
164 mm
Breite:
735 mm
Tiefe:
155 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,87*
€ 373,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,49*
€ 392,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.