Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Granit Wandmontage MATRIXgebürstet HE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Granit Wandmontage MATRIXgebürstet HE4
Natursteinheizung Granit Wandmontage MATRIXgebürstet HE4
Artikel-Nr.:
     3517K-49159380
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     03723
EAN/GTIN:
     4040968037232
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Granit Wandmontage MATRIXgebürstet HE4

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Wandmontage) Steinsorte Schiefer-Gneis Matrix. Herkunftsland: Brasilien. Oberfläche gebürstet. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Natursteinheizung, Steinheizung, Heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,73*
€ 834,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 700,04*
€ 834,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,74*
€ 993,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,54*
€ 977,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,76*
€ 925,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,04*
€ 833,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.