Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48660015 Herst.-Nr.: 389080 EAN/GTIN: 4015613599427 |
| |
|
| | |
| Gewürzbord 4x1/6GN 389080 Gewürzbord, 4x1/6GN, Gastronorm 1/6 GN, Montage-Art Schraubsystem, Aufnahmefähigkeit GN 4 x 1/6 GN, Bausatz bestehend aus 1 Gewürzbord,2 Seitenteile, Ausführung Regalböden Vollflächig, Breite Regalböden 800 mm, Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage), GN-Behälter-Stopper Ja, Inklusive Befestigungsmaterial, Tragfähigkeit max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,93* | € 127,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,85* | € 144,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,31* | € 147,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,99* | € 150,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,00* | € 160,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|