Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 15,00mm,FPM 75A ORSM 15,00 V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundschnur 15,00mm,FPM 75A ORSM 15,00 V
Artikel-Nr.:
     3517K-43593069
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68114
EAN/GTIN:
     4050571031268
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur ø15mm viton

Rundschnur 15,00mm,FPM 75A ORSM 15,00 V

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur viton, rundschnur, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 390,38*
Frei Haus
ab € 336,17*
€ 394,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 390,38*
€ 464,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 389,47*
€ 463,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 380,16*
€ 452,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 364,72*
€ 434,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 332,39*
€ 395,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.